Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-ME 5000 5000 ml 860 Watt 2 Heizzonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-ME 5000 5000 ml 860 Watt 2 Heizzonen
Gehäuseheizhaube KM-ME 5000 5000 ml 860 Watt 2 Heizzonen
Artikel-Nr.:
     163-9642528
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     92005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-ME, mit Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter und zusätzlich eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 5000 ml
Ø Gefäß 223 mm
Ø 360 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (ØxH) 360 x 240 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 860 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, Zweihals-Rundkolben, Zweihals-Schliff-Rundkolben, Zweihalsrundkolben, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube regler, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 397,64*
€ 456,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 465,67*
€ 654,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,44*
€ 778,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,77*
€ 776,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,67*
€ 748,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,49*
€ 651,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 492,74*
€ 586,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 465,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.