Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-MPE 1000-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-MPE 1000-3000
Gehäuseheizhaube KM-MPE 1000-3000
Artikel-Nr.:
     163-9642542
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     93003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Multiheizhauben Serie KM-MPE für mehrere Kolbengrößen
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Baugleich und technisch entsprechend der Serie KM-ME, jedoch mit einem speziellen Glasseide-Heizkörper, einsetzbar für jeweils drei unterschiedliche Kolbengrößen. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter, mit eingebautem Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 1000...3000 ml
Ø Gefäß 131...185 mm
Höhe 220 mm
Anzahl Heizzonen 3
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 700 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube regler, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 384,92*
€ 436,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 448,49*
€ 624,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,58*
€ 723,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 476,22*
€ 566,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 448,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.