Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-MER 100 100 ml 100 Watt 1 Heizzone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-MER 100 100 ml 100 Watt 1 Heizzone
Gehäuseheizhaube KM-MER 100 100 ml 100 Watt 1 Heizzone
Artikel-Nr.:
     163-9642545
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     94000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Rührheizhauben LabHEAT® Serie KM-MER
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Baugleich und technisch entsprechend der Serie KM-ME, jedoch zusätzlich mit eingebauten, separat zuschaltbaren Magnetrührer (stufenlos regelbare Drehzahl bis 1600 min-1, Rührleistung 20 W) Kontrollleuchten für Rühr- und Heizbetrieb, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 100 ml
Ø Gefäß 64 mm
Ø 175 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 175 x 180 mm
Anzahl Heizzonen 1
Anzahl Heizstellen 1
Max. Drehzahl 1600 1/min
Mit Rührfunktion Ja
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube regler, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 420,92*
€ 480,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 494,24*
€ 689,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,77*
€ 819,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 494,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.