Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-MHB 400 400 ml 200 Watt max. 450°C für hohe Bechergläser (Ø70x130mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-MHB 400 400 ml 200 Watt max. 450°C für hohe Bechergläser (Ø70x130mm)
Gehäuseheizhaube KM-MHB 400 400 ml 200 Watt max. 450°C für hohe Bechergläser (Ø70x130mm)
Artikel-Nr.:
     163-9642550
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     94000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-MHB
LabHEAT®-Heizhauben für hohe Becherglas. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständigem Metallgehäuse, mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 400 ml
Ø Gefäß 70 mm
Ø 175 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 175 x 180 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube regler, heizhaube, heizhaube 400ml, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 288,18*
€ 327,58*
Lager 163
Frei Haus
ab € 335,15*
€ 470,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,80*
€ 560,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,12*
€ 558,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,09*
€ 549,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 335,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.