| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9642654 Herst.-Nr.: 65001004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborregelgeräte Serie KM-RX1000 LabHEAT®-Regler. Mikroprozessorgesteuertes Tischgerät mit Stativklemme, Soll- und Ist-Wert-Anzeige im stabilen Kunststoffgehäuse (H x B x T) 75 x 205 x 140 mm, frei einstellbarer Regelbereich bis 1200 °C, PID-Selbstoptimierung, mit Rampenfunktion, USB-Anschluß, für externe Einstellungen, Eingang: Pt100 oder Thermolemente und potentialer Schaltkontakt. Ausgang: Heizung über Schuko-Steckdose mit allpoliger Absicherung, Schaltleistung max. 2300 W (10 A), Netzanschluss 230 V AC.
Typ KM-RX 1004 Beschreibung Laborregler Fühler- / Alarmanschluss Klemmen / Klemmen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperatur,Regler, Labor,Regelgeräte, kleme, krokodilklemme |
| | |
| |