Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Heizhaube 50ml 60 W mit Energieregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Heizhaube 50ml 60 W mit Energieregler
Sicherheits-Heizhaube 50ml 60 W mit Energieregler
Artikel-Nr.:
     163-9643032
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     36002-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Elektrische Heizhauben HM-200
Robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus Polypropylen. Hocheffiziente Aufheizung des Heizelements bis zu einer Temperatur von 450 °C. Das flexible Heizelement befindet sich in einem wärmeisolierten Einsatz und bietet maximale Wärmeübertragung bei minimaler Bruchgefahr für den Kolben. Selbst bei voller Leistung bleibt das Außengehäuse aufgrund guter Isolierung kühl und kann gefahrlos angefasst werden ("cool-to-touch"). Alle Heizmäntel sind mit Stativmuffen für Stäbe bis zu 12 mm Durchmesser ausgestattet und verfügen zum Schutz des Anwenders vor Stromschlägen über eine doppelte Sicherung mit Erdung.

Ersatz-Heizelemente sind auf Nachfrage erhältlich.

Typ HM-200-50
Max. Temperatur 450 °C
Heizleistung 60 W
Volumen Gefäß 50 ml
Breite 175 mm
Tiefe 260 mm
Höhe 127 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 260 x 127 mm
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Steckertyp EU/UK
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,12*
€ 564,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,49*
€ 558,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,26*
€ 548,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.