Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran® Einzelkochtafel Zweikreis Ø 140/210 mm/1000/2200 W 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran® Einzelkochtafel Zweikreis Ø 140/210 mm/1000/2200 W 230 V
Ceran® Einzelkochtafel Zweikreis Ø 140/210 mm/1000/2200 W 230 V
9.645 511
6.261 651
Artikel-Nr.:
     163-9645510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
Kochplatten Ceran®
Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, gebürstet und geschliffen, in einem einzigartigen Softline Design, Schott Ceran® Kochfläche, stufenlose Energieregelung oder 9 Stufen (TC = Touch Control), mit stromsparender 2-Kreis HiLight-Technik, dadurch extra große Heizzone (210 mm) zuschaltbar, Überhitzungsschutz und Ankochautomatik, Restwärmeanzeige und Kontrollampe. Temperaturbereich (Leerlauf): 0 bis ca. 460 °C. Netzanschluss 230 V.

Typ CT 2200/E
Abmessungen (B x T x H) 305 x 410 x 75 mm
Heizplatte Ø 140/210 mm
Heizleistung 1000/2200 W
Weitere Suchbegriffe: Heiz,Platten, Ceran,Heizplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.