Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran-Hochleistunsplatte Typ 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran-Hochleistunsplatte Typ 22A
Ceran-Hochleistunsplatte Typ 22A
Artikel-Nr.:
     163-9645712
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     22 A
EAN/GTIN:
     4250027804020
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Hochleistungsheizplatten
Hochleistungs-Heizplatten CERAN® Serie A
Mit thermostatischer Temperaturregelung. CERAN®-Glaskeramik ist hoch bruchfest, temperaturwechselbeständig, verzugsfrei, IR-lichtdurchlässig sowie hoch säurefest. Tischgerät mit angebautem Regelgehäuse.

Typ 22 A
Min. Temperatur 50 °C
Max. Temperatur 500 °C
Heizleistung 3000 W
Breite 290 mm
Tiefe 560 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxTxH) 290 x 560 x 100 mm
Anzahl Heizplatten 1
Breite Heizfläche 280 mm
Tiefe Heizfläche 430 mm
Heizfläche (BxT) 280 x 430 mm
Material Heizplatte Glaskeramik
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Gewicht 6,5 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heiz,Platten, Ceran,Heizplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 1.103,45*
€ 1.216,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.316,93*
€ 1.436,57*
Frei Haus
ab € 1.348,76*
€ 1.466,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,57*
€ 1.709,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,97*
€ 1.670,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,25*
€ 1.621,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,42*
€ 1.593,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,93*
€ 1.567,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.316,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.