Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran-Heizplatte 175x175 cm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran-Heizplatte 175x175 cm 150 mm
Ceran-Heizplatte 175x175 cm 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9645740
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     CT 10
EAN/GTIN:
     4250027804150
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Hochleistungsheizplatten
Hochleistungs-Heizplatten CERAN®
Hochleistungsheizplatte mit rundem Heizfeld Ø 145 mm und quadratischer Aufstellfläche aus Glaskeramik (175 x 175 mm). Gehäuse aus Edelstahl, Regelung über Leistungssteller von 10 bis 100 %, mit eingebautem Temperaturwächter.

Typ CT 10
Max. Temperatur 500 °C
Heizleistung 1200 W
Breite 200 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 310 x 95 mm
Anzahl Heizplatten 1
Ø Heizfläche 145 mm
Material Heizplatte Glaskeramik
Material Gehäuse Edelstahl
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Gewicht 2,8 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Ceran,Heizplatten, Heiz,Platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 403,81*
€ 505,66*
Frei Haus
ab € 465,72*
€ 527,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 403,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.