Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Rührsystem FABdrive ohne externe Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.645 990
9.645 990
Artikel-Nr.:
     163-9645990
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     50101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer FABdrive, ohne externe Steuerung 9645991*

Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 80 bis 990 min-1 bis 1000 L. Vollständig vergossenes und dichtes Edelstahlgehäuse, IP65, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, individuelle Abmessungen auf Anfrage. 3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.
Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +50 °C bei 95 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP 65
Rührmenge 1 - 1000 l
Abmessungen (B x T x H) 180 x 180 x 75 mm
Leistung 100 W
Gewicht 9,0 kg
*Steuergerät FABcontrol bitte separat bestellen, s. Artnr. 9645991
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Mehrfachmagnetrührer, Mehrstellenmagnetrührer, mehrstellenmagnetrührer 2mag, mehrstellenmagnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,2mag, Rühren,Magnetrührer, 2mag, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.931,71*
€ 2.115,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.033,62*
€ 2.212,80*
Frei Haus
ab € 2.484,66472*
€ 2.694,04472*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.212,80*
€ 2.633,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.198,63*
€ 2.616,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,69*
€ 2.527,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,17*
€ 2.469,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,62*
€ 2.420,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
44070
ab € 186,12*
Zubehör
2mag
44900
ab € 438,01*
Zubehör
2mag
46300
ab € 122,00*
Zubehör
2mag
48600
ab € 904,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.