Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Rührsystem steriMIXdrive externe Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Rührsystem steriMIXdrive externe Steuerung
Magnet-Rührsystem steriMIXdrive externe Steuerung
Artikel-Nr.:
     163-9646035
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer steriMIXdrive, ohne externe Steuerung 9646036

Druck-, dampf-, vakuum- und temperaturbeständig.
Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 60 bis 1.200 min-1. Gekapseltes, druck- und vakuumdichtes Edelstahlgehäuse, IP68, temperaturbeständig bis +150 °C, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, pflegeleicht, ohne Fugen und Ritzen, leicht zu reinigen und maximal beständig. 3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +150 °C bei 100 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl, hermetisch geschlossen
Schutzklasse: IP 68
Rührmenge 1 - 40 ltr.
Abmessungen (B x T x H) 140 x 140 x 32 mm
Leistung 20 W

Steuergerät steriMIXcontrol bitte separat bestellen, s. Artnr. 9646036
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,2mag, Rühren,Magnetrührer, 2mag, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.559,54*
€ 1.904,49*
Frei Haus
ab € 1.900,70748*
€ 2.088,36748*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,49*
€ 2.266,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,13*
€ 2.248,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,55*
€ 2.170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,25*
€ 1.894,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,54*
€ 1.855,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
40950
ab € 631,23*
Zubehör
2mag
44040
ab € 45,15*
Zubehör
2mag
44700
ab € 431,85*
Zubehör
2mag
46100
ab € 90,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.