Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 2mag Magnet-Rührsysteme | Typ: emotion Kappe grau/royal blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.646 056
9.646 056
Artikel-Nr.:
     163-9646047
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     49020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührer ohne Heizung,2mag
Rühren,Magnetrührer, 2mag
Rührer,Suspensionskulturen
Suspensionskulturen, Rührer
  • Stellrahmen maxFRAME für MAXdrive: Stabil geschweißte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Beständigkeit, einfache Erweiterung der Stellfläche der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive auf 500 x 500 mm, Tragkraft bis zu 1.000 kg. Keine Montage notwendig
  • Verlängerungsleitung: Zul. Betriebstemperatur -10°C bis +50°C (bei 80% Luftfeuchte)
  • Stellrahmen fabFRAME für FABdrive: Stabil geschweißte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Beständigkeit, einfache Erweiterung der Stellfläche der Magnetrührer FABdrive auf 500 x 500 mm, Tragkraft bis zu 1.000 kg. Keine Montage notwendig
Typ: emotion Kappe grau/royal blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.