Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 2mag Magnet-Rührsysteme | Typ: Stellrahmen maxFRAME für MAXdrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.646 056
9.646 056
Artikel-Nr.:
     163-9646056
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     48500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührer ohne Heizung,2mag
Rühren,Magnetrührer, 2mag
Rührer,Suspensionskulturen
Suspensionskulturen, Rührer
  • Stellrahmen maxFRAME für MAXdrive: Stabil geschweißte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Beständigkeit, einfache Erweiterung der Stellfläche der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive auf 500 x 500 mm, Tragkraft bis zu 1.000 kg. Keine Montage notwendig
  • Verlängerungsleitung: Zul. Betriebstemperatur -10°C bis +50°C (bei 80% Luftfeuchte)
  • Stellrahmen fabFRAME für FABdrive: Stabil geschweißte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Beständigkeit, einfache Erweiterung der Stellfläche der Magnetrührer FABdrive auf 500 x 500 mm, Tragkraft bis zu 1.000 kg. Keine Montage notwendig
Typ: Stellrahmen maxFRAME für MAXdrive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 906,38*
€ 1.148,88*
Frei Haus
ab € 1.108,57108*
€ 1.261,66108*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,88*
€ 1.367,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,69*
€ 1.357,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,55*
€ 1.270,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,51*
€ 1.102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,38*
€ 1.078,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 906,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.