Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterile Tissue Grinder CS1 50ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.651 051
9.651 051
Sterile Tissue Grinder CS1 50ml
Artikel-Nr.:
     163-9651051
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     749600-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Zellaufschluss-System
Für sicheren Zellaufschluss bei minimaler Temperaturerhöhung. Das geschlossene System (CS) schütz den Anwender vor entstehenden Aerosolen und einem möglichen Kontakt mit der Suspension. Optimaler Kontakt zwischen konischem Gefäß (15/50ml) und Pistill garantiert den perfekten Zellaufschluss. Jede Einheit ist Gamma sterilisiert und besteht aus: Pistill (PP) fertig montiert, Gefäß (PP) mit konischem Boden, stabile Schraubverschluss (PE-HD), Etikett
Typ CS1: Spitze aus Glas/PP-Gemisch (30%/70%) für normalen Zellaufschluss
Typ CS2: Spitze mit Glassplittern beschichtet für starken Zellaufschluss

Typ CS 1
Für Volumen 50 ml
Weitere Suchbegriffe: Pistille, Zell,Mühlen, Zellaufschluss,Systeme, Zellkultur,Aufschluss, DNA,Analytik, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,89*
€ 208,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,32*
€ 207,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,89*
€ 202,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,70*
€ 179,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 135,62*
€ 161,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,54*
€ 141,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 106,69*
€ 126,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.