Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellaufschluss-System | Typ: CS 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellaufschluss-System | Typ: CS 2
Zellaufschluss-System | Typ: CS 2
Zellaufschluss-System | Typ: CS 2
Artikel-Nr.:
     163-9651052
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     749610-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Zellaufschluss-System
Für sicheren Zellaufschluss bei minimaler Temperaturerhöhung. Das geschlossene System (CS) schütz den Anwender vor entstehenden Aerosolen und einem möglichen Kontakt mit der Suspension. Optimaler Kontakt zwischen konischem Gefäß (15/50ml) und Pistill garantiert den perfekten Zellaufschluss. Jede Einheit ist Gamma sterilisiert und besteht aus: Pistill (PP) fertig montiert, Gefäß (PP) mit konischem Boden, stabile Schraubverschluss (PE-HD), Etikett
Typ CS1: Spitze aus Glas/PP-Gemisch (30%/70%) für normalen Zellaufschluss
Typ CS2: Spitze mit Glassplittern beschichtet für starken Zellaufschluss

Typ CS 2
Für Volumen 15 ml
Weitere Suchbegriffe: Pistille, Zell,Mühlen, Zellaufschluss,Systeme, Zellkultur,Aufschluss, DNA,Analytik, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,50*
€ 293,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 244,33*
€ 290,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,63*
€ 283,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,96*
€ 254,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 192,57*
€ 229,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,05*
€ 198,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 150,35*
€ 178,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.