Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator DUALL mit PTFE-Pistill Größe 22,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator DUALL mit PTFE-Pistill Größe 22,
Homogenisator DUALL mit PTFE-Pistill Größe 22,
Artikel-Nr.:
     163-9651658
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     885480-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Homogenisator DUALL®mit PTFE-Pistill
Mit konischem und zylindrischem Bereich, um effektiv Gewebe zu homogenisieren. Das PTFE-Pistill ist ideal für weiches Gewebe wie Gehirn oder Leber. Dieses Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

Inhalt 5 ml
Größe 22
Länge Pistill x A. D. 228 x 6 mm
Länge Mörser x A. D. 150 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas, Homogenisator,Duall, Homogenisatoren,Duall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.