Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator,Glaspistill Gr. 19 Inhalt: 1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator,Glaspistill Gr. 19 Inhalt: 1 ml
Homogenisator,Glaspistill Gr. 19 Inhalt: 1 ml
Artikel-Nr.:
     163-9651674
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     885500-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
hand-gewebehomogenisator glas
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill
Ganz aus Glas. Dieses Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

Inhalt 1 ml
Größe 19
Länge Pistill x A. D. 145 x 5 mm
Länge Mörser x A. D. 95 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: dounce, Homogenisator,Potter, Homogenisatoren,Potter, Zellaufschluss,Homogenisatoren, Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.