Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill | Inhalt ml: 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill | Inhalt ml: 45
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill | Inhalt ml: 45
Artikel-Nr.:
     163-9651678
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     885500-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill
Ganz aus Glas. Dieses Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

Inhalt 45 ml
Größe 24
Länge Pistill x A. D. 315 x 10 mm
Länge Mörser x A. D. 220 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Homogenisator,Potter, Homogenisatoren,Potter, Zellaufschluss,Homogenisatoren, Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.