Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatoren mit PTFE- oder Glas-Pistill | Inhalt ml: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisatoren mit PTFE- oder Glas-Pistill | Inhalt ml: 10
Homogenisatoren mit PTFE- oder Glas-Pistill | Inhalt ml: 10
Artikel-Nr.:
     163-9651861
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3214102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
Hand-Homogenisator Pistill
Homogenisatoren mit PTFE- oder Glas-Pistill
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben oder zum schuett homgenplus. Dank der präzisen Fertigung sind Pistille und Glasgefäße einzeln austauschbar. Der Spielraum von Pistill und Homogenisator liegt zwischen 0,18 und 0,23 mm.

Homogenisatoren mit PTFE-Pistill
Konisch oder zylindrisch. Schaft auf rostfreiem Edelstahl montiert. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstoßender Oberfläche. Widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen. Auch glasfaserverstärkt für besonders zähes Material lieferbar.

Homogenisatoren mit Glas-Pistill
Konisch oder zylindrisch. Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.

Homogenisatoren und Pistille auch einzeln als Ersatz erhältlich.
Glasgefäß-Typ 1: Mit Erweiterung als Überlauf, mit Ausguss, konisch.
Glasgefäß-Typ 2: Ohne Überlauf, zylindrisch.
Glasgefäß-Typ 3: Mit Erweiterung als Überlauf, mit Ausguss, zylindrisch.
Glasgefäß-Typ 4: Mit Überlauf, ohne Ausguss, zylindrisch.

Inhalt 10 ml
Glasgefäßtyp 2
Form PTFE-Pistill zylindrisch*
Abb. 1
Weitere Suchbegriffe: dounce, Pistille, Homogenisatoren, PTFE,Pistille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 318,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,86*
€ 430,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.