Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator 8 ml mit Glas-Pistill zylindrisch mit Überlauf ohne Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator 8 ml mit Glas-Pistill zylindrisch mit Überlauf ohne Ausguss
Homogenisator 8 ml mit Glas-Pistill zylindrisch mit Überlauf ohne Ausguss
Artikel-Nr.:
     163-9651868
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3218082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Pistille
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
Homogenisatoren mit PTFE- oder Glas-Pistill
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben oder zum schuett homgenplus. Dank der präzisen Fertigung sind Pistille und Glasgefäße einzeln austauschbar. Der Spielraum von Pistill und Homogenisator liegt zwischen 0,18 und 0,23 mm.

Homogenisatoren mit PTFE-Pistill
Konisch oder zylindrisch. Schaft auf rostfreiem Edelstahl montiert. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstoßender Oberfläche. Widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen. Auch glasfaserverstärkt für besonders zähes Material lieferbar.

Homogenisatoren mit Glas-Pistill
Konisch oder zylindrisch. Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.

Homogenisatoren und Pistille auch einzeln als Ersatz erhältlich.
Glasgefäß-Typ 1: Mit Erweiterung als Überlauf, mit Ausguss, konisch.
Glasgefäß-Typ 2: Ohne Überlauf, zylindrisch.
Glasgefäß-Typ 3: Mit Erweiterung als Überlauf, mit Ausguss, zylindrisch.
Glasgefäß-Typ 4: Mit Überlauf, ohne Ausguss, zylindrisch.

Inhalt 8 ml
Glasgefäßtyp 4
Form Glas-Pistill zylindrisch
Abb. 5
Weitere Suchbegriffe: Hand-Homogenisator Pistill, hand-homogenisator zylinder, dounce, Pistille, Homogenisatoren, PTFE,Pistille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 444,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,09*
€ 608,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.