Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlelemente Icecatch® | Typ: Icecatch®-Gel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.695 000
9.695 000
9.695 007
Artikel-Nr.:
     163-9695001
Hersteller:
     eutecma
Herst.-Nr.:
     19-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Kühlelemente Icecatch®
Icecatch® Kühlelemente zum Versand von temperaturempfindlichen Produkten im Bereich Pharma, Labor und Lebensmittel.
Die Kühlelemente zeichnen sich durch folgende spezifischen Merkmale aus:
-Zuverlässiger Kältespeicher durch Einsatz von immobilisiertem Kühlmedium
-Mehrfach verwendbar durch Einsatz robuster PA/PE-Folie
-Durch Verwendung ungiftiger Inhaltsstoffe ist eine Entsorgung mit dem Hausmüll möglich
-Physiologische Unbedenklichkeit nach FDA und EU-Richtlinien
-Phasenübergang 0 °C

Icecatch®-Gel
-Optimales Verhältnis von Preis- / Wärmekapazität
-Füllung mit Kühlgel

Icecatch®-Solid
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum

Icecatch®-Solid Insulated 2 - 8°C
-Unterkühlungsschutz durch Einsatz einer Isolationsschicht
-In Kombination mit unseren Systemboxen hervorragend im Bereich von 2 bis 8°C Transporten geeignet
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum und Isolationsschicht

Typ Icecatch®-Gel
Beschreibung Mit Kühlgel
Abmessungen (B x T x H) 90 x 150 x 20 mm
Gewicht 170 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühlakku, Kühl,Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,53175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.