Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlelement Icecatch® Solid Isolated 1100g mit Hartschaum 280x190x25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.695 000
9.695 000
9.695 007
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9695007
Hersteller:
     eutecma
Herst.-Nr.:
     19-04002
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Kühlelemente Icecatch®
Icecatch® Kühlelemente zum Versand von temperaturempfindlichen Produkten im Bereich Pharma, Labor und Lebensmittel.
Die Kühlelemente zeichnen sich durch folgende spezifischen Merkmale aus:
-Zuverlässiger Kältespeicher durch Einsatz von immobilisiertem Kühlmedium
-Mehrfach verwendbar durch Einsatz robuster PA/PE-Folie
-Durch Verwendung ungiftiger Inhaltsstoffe ist eine Entsorgung mit dem Hausmüll möglich
-Physiologische Unbedenklichkeit nach FDA und EU-Richtlinien
-Phasenübergang 0 °C

Icecatch®-Gel
-Optimales Verhältnis von Preis- / Wärmekapazität
-Füllung mit Kühlgel

Icecatch®-Solid
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum

Icecatch®-Solid Insulated 2 - 8°C
-Unterkühlungsschutz durch Einsatz einer Isolationsschicht
-In Kombination mit unseren Systemboxen hervorragend im Bereich von 2 bis 8°C Transporten geeignet
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum und Isolationsschicht

Typ Icecatch®-Solid Insulated
Beschreibung Mit Hartschaum/Kühlmedium und Isolationsschicht
Abmessungen (B x T x H) 280 x 190 x 30 mm
Gewicht 1100 g
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku, Kühl,Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,21084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,20*
€ 65,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.