Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlelement Icecatch® Solid Isolated 500g mit Hartschaum 195x130x23mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.695 000
9.695 000
9.695 007
Artikel-Nr.:
     163-9695008
Hersteller:
     eutecma
Herst.-Nr.:
     19-04004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Kühlelemente Icecatch®
Icecatch® Kühlelemente zum Versand von temperaturempfindlichen Produkten im Bereich Pharma, Labor und Lebensmittel.
Die Kühlelemente zeichnen sich durch folgende spezifischen Merkmale aus:
-Zuverlässiger Kältespeicher durch Einsatz von immobilisiertem Kühlmedium
-Mehrfach verwendbar durch Einsatz robuster PA/PE-Folie
-Durch Verwendung ungiftiger Inhaltsstoffe ist eine Entsorgung mit dem Hausmüll möglich
-Physiologische Unbedenklichkeit nach FDA und EU-Richtlinien
-Phasenübergang 0 °C

Icecatch®-Gel
-Optimales Verhältnis von Preis- / Wärmekapazität
-Füllung mit Kühlgel

Icecatch®-Solid
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum

Icecatch®-Solid Insulated 2 - 8°C
-Unterkühlungsschutz durch Einsatz einer Isolationsschicht
-In Kombination mit unseren Systemboxen hervorragend im Bereich von 2 bis 8°C Transporten geeignet
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum und Isolationsschicht

Typ Icecatch®-Solid Insulated
Beschreibung Mit Hartschaum/Kühlmedium und Isolationsschicht
Abmessungen (B x T x H) 195 x 130 x 23 mm
Gewicht 500 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühlakku, Kühl,Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,66*
€ 78,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.