| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9695020 Herst.-Nr.: 19-06007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Systemverpackung für Icecatch®-Solid Insulated, EPS Die Systemverpackung ist eine spezielle Isolierbox aus Styropor (EPS), die sich in Kombination mit dem Kühlelement Icecatch®-Solid Insulated (Art.Nr. 9.695 007) hervorragend für den 2 bis 8°C Transport von Pharma- und Food Produkten eignet. Der modulare Aufbau der Systemboxen ermöglicht eine temperatur- und laufzeitspezifische Bestückung mit Kühlelementen. Durch ein einziges Format der Kühlelemente wird der Packprozess effizient und sicher. Es ist keine unterschiedliche Vorkonditionierung der Kühlelemente notwendig.
Einfaches Handling: -kein "Antauen" -kein zusätzliches Isolationsmaterial, wie z.B. EPS-Platten, Vakuumpaneelen oder Hohlkammerprofile -die Kühleelemente sitzen durch Aufsatz und Einsteckrahmen fest in der Box
Beschreibung Systemverpackung 15 l/22 l Abmessungen (B x T x H) 670 x 390 x 385 mm Innenraum (B x T x H) 380 x 230 x 175 / 550 x 230 x 175 mm Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | EUH018 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kühlbox (laborbedarf), Isolier,Boxen, Transport,Isolierboxen, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, vakoum |
| | |
| |