Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyrobox 130 x 130 x 50mm PP blau mit Fächereinteilung 9 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyrobox 130 x 130 x 50mm PP blau mit Fächereinteilung 9 x 9
Kyrobox 130 x 130 x 50mm PP blau mit Fächereinteilung 9 x 9
Artikel-Nr.:
     163-9698708
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     CM81-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box,Kryo
Boxen,Kryo
Kryo,Boxen
Polyprropylen
Kryoboxen, 81 Well, PP, autoklavierbar
Die Boxen sind aus Polypropylen und bis -90 °C einsetzbar. Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten. Mit Rastereinsatz 9 x 9 und ideal für 1,0 bzw. 2,0 ml Gefäße. Deckel mit Positionscode für jeden Stellplatz.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Röhrchen 1,0/2,0 ml
Farbe blau
Breite 130 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 130 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -90 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.