| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9698746 Herst.-Nr.: CF-10-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Racks für Gefriertruhen, senkrecht Edelstahlracks, passend für alle Arten von Gefriertruhen. Für Boxen bis 136 x 136 mm.
Anzahl Fächer 10 Anordnung Fächer 10 x 1 Höhe Box 53 mm Breite 140 mm Tiefe 141 mm Höhe 557 mm Abmessungen (BxTxH) 140 x 141 x 557 mm Material Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Labortiefkuehltruhe Rack, cryorack vertikal, labortiefkuehltruhe rack, Racks,für Kühltruhen, Gestell für,Gefriertruhen, Gestelle für,Gefriertruhen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |