Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     163-9698754
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE21468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, Classic, Edelstahl, für Boxen mit 100 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefriertruhen verwendet werden. Ein Fixier-Stab dient zur Sicherung der Kryoboxen. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 3
Höhe Box 100 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 316 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 140 x 316 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.