Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cardboard Box blau 100 mm 133x133x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9698786
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9698786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox pappe blau
cryoboxen aus karton
Kryoboxen, kunststoffbeschichtet, 133 x 133, ohne Rastereinsatz
Quadratisch 133 x 133 mm. Für die Aufbewahrung von Proben. Aus Karton, kunststoffbeschichtet, ohne Rastereinsatz. Mit Deckel. Weitere Größen und Farben auf Anfrage erhältlich.

Farbe blau
Höhe innen 100 mm
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material Karton
Material Beschichtung Kunststoff
Mit Rastereinsatz Nein
Weitere Suchbegriffe: cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.