Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell für 7x1 Kryoboxen 50 mm 140 x 141 x 390mm für Gefrierschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell für 7x1 Kryoboxen 50 mm 140 x 141 x 390mm für Gefrierschränke
Gestell für 7x1 Kryoboxen 50 mm 140 x 141 x 390mm für Gefrierschränke
Artikel-Nr.:
     163-9698962
Hersteller:
     Crystal Technology
Herst.-Nr.:
     CF-7-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, senkrecht
Edelstahlracks, passend für alle Arten von Gefriertruhen. Für Boxen bis 136 x 136 mm.

Anzahl Fächer 7
Anordnung Fächer 7 x 1
Höhe Box 53 mm
Breite 140 mm
Tiefe 141 mm
Höhe 390 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 141 x 390 mm
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.