Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell für 11x1 Kryoboxen 50 mm 140 x 141 x 613mm für Gefrierschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.698 963
9.698 963
Artikel-Nr.:
     163-9698963
Hersteller:
     Crystal Technology
Herst.-Nr.:
     CF-11-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, senkrecht
Edelstahlracks, passend für alle Arten von Gefriertruhen. Für Boxen bis 136 x 136 mm.

Anzahl Fächer 11
Anordnung Fächer 11 x 1
Höhe Box 53 mm
Breite 140 mm
Tiefe 141 mm
Höhe 613 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 141 x 613 mm
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.