Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell für 3x4 Kryoboxen 75 mm 556 x 140 x 245mm für Gefrierschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell für 3x4 Kryoboxen 75 mm 556 x 140 x 245mm für Gefrierschränke
Gestell für 3x4 Kryoboxen 75 mm 556 x 140 x 245mm für Gefrierschränke
Artikel-Nr.:
     163-9698975
Hersteller:
     Crystal Technology
Herst.-Nr.:
     UF-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefrierschränke, horizontal
Edelstahlracks, passend für alle Arten von Gefrierschränken. Für Boxen bis 136 x 136 mm.

Anzahl Fächer 12
Anordnung Fächer 3 x 4
Höhe Box 78 mm
Breite 556 mm
Tiefe 139 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 556 x 139 x 240 mm
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.