Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-grade "Professional"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-grade "Professional"
E-grade "Professional"
E-grade "Professional"
Artikel-Nr.:
     163-9699101
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     9496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermostat,Wärme
Thermostate,Wärme
Thermostat,Kälte
Thermostate,Kälte
Funktionserweiterung für Huber-Thermostate
E-grade - innovativer Aktivierungsschlüssel für aufgabenorientierte und budgetoptimierte Gestaltung des Funktionsumfangs.

Jede Anwendung benötigt spezielle Funktionen. Je universeller der Einsatz des Temperiersystems, desto größer sind die Anforderungen an dessen Funktionalität. Der Funktionsumfang wächst also mit der Komplexität der Anwendung. Genau hier setzt die Innovation E-grade an. Modelle mit dem Pilot ONEhaben einen komfortablen Funktionsumfang für klassische Temperieraufgaben. Per E-grade kann dieser Funktionsumfang jederzeit erweitert und somit an spezielle Aufgaben und an das Budget angepasst werden. E-grade steht für elektronisches Upgrade und ist denkbar einfach zu handeln: Für eine Erweiterung des Funktionsumfangs muss lediglich ein gerätespezifischer Aktivierungsschlüssel über das Control Panel eingegeben werden. Dieser ist individuell auf die Seriennummer des Gerätes abgestimmt und wird werkseitig aktiviert oder bei nachträglicher Bestellung einfach per Mail mitgeteilt. Ein Eingriff in die Hardware oder das Einspielen einer neuen Software entfällt.

Das E-grade "Explore" macht aus Ihrem Unistat ein Entwicklungswerkzeug. Mit dem E-grade erhält der Pilot ONE einen zusätzlichen Hauptscreen zur Anzeige der wichtigsten Prozessdaten. Damit ist das E-grade mehr als nur ein weiteres Funktionspaket, denn mit E-grade "Explore" erhalten Sie direkt am Touch-Panel nützliche Informationen zu Temperaturen, Heiz-/Kälteleistung und Pumpenleistung im System. Das E-grade "Explore" ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Unistat-Technologie und nutzt die Ausstattungsmerkmale der Unistate zur Darstellung wichtiger Prozess- und Leistungsdaten direkt am Gerätedisplay. Die relevanten Messgrößen können zudem über die digitalen Schnittstellen weiterverarbeitet werden. Mit dem E-grade "Explore" wird aus einem Unistat-Temperiergerät ein Entwicklungswerkzeug für die Prozess- und Verfahrenstechnik. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie erhalten wichtige Informationen und Messdaten über den Prozess.

Anwendungsbeispiele für E-grade® "Explore":
-Prozessentwicklung und -optimierung
-Ermittlung von Wärmebilanzen und Abbruchkriterien
-Use-Tests von Ausgangsmaterialien
-Erweiterte Datensammlung für Scale-Up-Versuche

Typ E-grade® "Professional"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 846,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,79*
€ 1.160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,71*
€ 1.139,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,20*
€ 1.097,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,06*
€ 1.006,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.