Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhen UNI | Typ: UNI 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9699614
Hersteller:
     Elcold
Herst.-Nr.:
     UNI 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühltruhen
Pro31
Tiefkühltruhen UNI
Die Temperatur der Tiefkühltruhen UNI ist von -10 bis -45 °C einstellbar, wodurch besonders sensible Proben dauerhaft gelagert werden können. Betrieb von Raumtemperatur bis 30 °C.
-Akustischer Alarm mit Batterieabsicherung
-Großes Temperatur Display
-Leicht bedienbarer Regler zur Temperatureinstellung zwischen -10 und -45 °C
-Elektronischer Thermostat
-Griff mit Schloss
-Ablauf für Tauwasser

Typ UNI 41
Nennvolumen 360 l
Min. Temperatur -45 °C
Max. Temperatur -10 °C
Temperatur -45 ... -10 °C
Breite außen 1505 mm
Tiefe außen 655 mm
Höhe außen 865 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.505 x 655 x 865 mm
Breite innen 1300 mm
Tiefe innen 450 mm
Höhe innen 650 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 1.300 x 450 x 650 mm
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,40*
€ 2.717,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,71*
€ 2.639,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,34*
€ 2.482,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,91*
€ 2.183,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,56*
€ 2.159,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.