Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ T100-ST | Typ: T100-ST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ T100-ST | Typ: T100-ST18
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ T100-ST | Typ: T100-ST18
Artikel-Nr.:
     163-9699645
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     T100-ST18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
badthermostat 100°c
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optimaä T100-ST
Universell einsetzbar mit präziser Temperaturregelung für einfache Anwendungen in einem Einstellbereich von 0 bis 100 °C.


-3 Temperaturen voreinstellbar
-Mit Füllstandstandkontrolle und fest eingestellte Übertemperaturabschaltung
-Visueller Alarm bei Störungen
-Klare, helle, 4-stellige LED-Anzeige
-Thermostat kann für alle Grant-Badgefäße oder mit der optionalen T-CLAMP an anderen Badgefäßen mit vertikalen Wänden verwendet werden


Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad

Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.

Typ T100-ST18
Nennvolumen 18 l
Temperaturbereich RT +5 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ±0.05 °C
Breite außen 335 mm
Tiefe außen 535 mm
Höhe außen 415 mm
Breite innen 301 mm
Tiefe innen 501 mm
Höhe innen 150 mm
Material Edelstahl
Gewicht 7 kg
Heizleistung 2000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Garantie 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.404,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,14*
€ 2.081,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,35*
€ 2.066,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,80*
€ 1.975,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,56*
€ 1.719,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,24*
€ 1.671,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.