Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Laborthermostate
>
Umwälzthermostat
>
Artikel
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TC120-ST | Typ: TC120-ST18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9699653
Hersteller:
Grant Instruments
Herst.-Nr.:
TC120-ST18
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Schaltuhr Digital
Umwälzthermostat
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optimaä TC120-ST
Für allgemeine Anwendungen, die präzise Temperaturregelung in einem Einstellbereich von -15 bis 120 °C erfordern.
-Einfache, intuitive Benutzeroberfläche: Drehknopf und 2 Funktionstasten
-3 Temperaturen voreinstellbar
-Mit Füllstandstandkontrolle und einstellbarer Übertemperaturabschaltung
-Klare, helle, 4-stellige LED-Anzeige
-Countdown-Timer mit akustischem Alarm
-Thermostat kann für alle Grant-Badgefäße oder mit der optionalen T-CLAMP an anderen Badgefäßen mit vertikalen Wänden verwendet werden
Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad
Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.
Typ TC120-ST18
Nennvolumen 18 l
Temperaturbereich RT +5 ... 120 °C
Temperaturkonstanz ±0.05 °C
Breite außen 335 mm
Tiefe außen 535 mm
Höhe außen 415 mm
Breite innen 301 mm
Tiefe innen 501 mm
Höhe innen 150 mm
Material Edelstahl
Gewicht 7 kg
Heizleistung 2000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Garantie 3 Jahre
... >
Lager 163
>
Temperieren
>
Wärme-Thermostate
Weitere Suchbegriffe:
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
umwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.598,75*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.598,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,41*
€ 2.376,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,65*
€ 2.322,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,36*
€ 2.194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,98*
€ 1.933,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,75*
€ 1.902,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen