Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST | Typ: TX150-ST5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST | Typ: TX150-ST5
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST | Typ: TX150-ST5
Artikel-Nr.:
     163-9699659
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     TX150-ST5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optimaä TX150-ST
Mit hervorragender Temperaturstabilität und Temperaturkontrolle für anspruchsvolle Anwendungen in einem Einstellbereich von -15 bis 150 °C.


-Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Flüssigkeitszirkulation
-Großes, helles Vollfarbdisplay in 5 Sprachen
-5-Punkt-Benutzerkalibrierung
-Flüssigkeitsstanderkennung über Schwimmerschalter
-Einfache Programmierung über Schnittstelle oder kabellos über PC/Laptop mit Labwise®-Software
-Thermostat kann für alle Grant-Badgefäße oder mit der optionalen T-CLAMP an anderen Badgefäßen mit vertikalen Wänden verwendet werden


Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad

Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.

Typ TX150-ST5
Nennvolumen 5 l
Temperaturbereich RT +15 ... 150 °C
Temperaturkonstanz ±0.01 °C
Breite außen 185 mm
Tiefe außen 335 mm
Höhe außen 415 mm
Breite innen 150 mm
Tiefe innen 280 mm
Höhe innen 150 mm
Material Edelstahl
Gewicht 6 kg
Heizleistung 1400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Garantie 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.604,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.604,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,15*
€ 2.375,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,88*
€ 2.358,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,46*
€ 2.254,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,35*
€ 1.957,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,13*
€ 1.908,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.