Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenköpfe für PLP 380 PLP 2200 und PLP 6000 | Typ: PPH 7042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9700443
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00454750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenkopf
pumpenkopf
Pumpenköpfe für PLP 380, PLP 2200 und PLP 6000

Typ PPH 7042
Für Typ PLP 6000
max. Drehzahl 600 min-1
Durchfluss 1800 ml / min
Rollen 4
Kanäle 2
Gewicht 0.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Labor,Schlauchpumpen, Schlauch,Pumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 530,23*
€ 620,37*
Frei Haus
ab € 557,39*
€ 647,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,37*
€ 738,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,66*
€ 706,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 530,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.