Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Kontaktthermometer IKATRON ETS-D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronisches Kontaktthermometer IKATRON ETS-D5
Elektronisches Kontaktthermometer IKATRON ETS-D5
9.720 242
Artikel-Nr.:
     163-9720241
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003378000
EAN/GTIN:
     4053411001506
Suchbegriffe:
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Kontaktthermometer elektronisch ETS-D5 / ETS-D66
Für eine perfekte Temperaturführung ohne Überschwingen der Mediumstemperatur. Mit optimierter PID Regelung und RESET Funktion, inkl. Messfühler H 62.51. Für alle Magnetrührer mit Kontaktthermometeranschluss nach DIN 12878 Kl. 2 (z. B. IKA®, Heidolph, Corning mit Adapter AD-C1 etc.).
3 Betriebsarten garantieren optimale Anpassung an Ihre Arbeitsweise:
Betriebsart A: Eignet sich für Arbeiten mit wechselnden Parametern (von -50 °C bis 450 °C). Sicherheitstemperatur einstellbar.
Betriebsart B: Eignet sich für Serienbetrieb mit immer gleichen Bedingungen
Betriebsart C: Eignet sich für unüberwachten Betrieb.
Alle Werte werden aus dem Speicher übernommen. Dadurch ergibt sich ein perfekter Schutz gegen versehentliches oder missbräuchliches Verstellen.

ETS-D6 zusätzlich mit integriertem pH-Messgerät (ohne pH-Elektrode) und großem graphischen LCD Display mit multilingualer Bedienerführung.
Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -50 bis 450 °C
Auflösung ±0,1 K
Messgenauigkeit*: ±0,2 K
Einstellgenauigkeit: 0,1 K
Regelabweichung ±0,5 K
Versorgungsspannung: 8 bis 16 VDC
Stromaufnahme (bei 9 V)
Anschluss: 15 mA
DIN 12878 Klasse 2
Umgebungstemperatur:
Umgebungsfeuchte (rel.): 0 bis 60 °C
80 %
Schutzart:
Stecker: IP 54
6 polig DIN 45322
Gewicht: 0,2 kg
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ ETS-D5
Abmessungen (B x T x H) 82 x 22 x 83 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, ika heizrührer, magnetrührer, Thermometer,Kontakt, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 12,95*
ab € 360,02*
€ 411,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 359,18*
€ 457,43*
Frei Haus
ab € 441,93*
€ 504,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 461,72*
€ 525,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,84*
€ 586,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 461,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.