Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer RET basic Edelstahl Heizplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer RET basic Edelstahl Heizplatte
Magnetrührer RET basic Edelstahl Heizplatte
Magnetrührer RET basic Edelstahl Heizplatte
Artikel-Nr.:
     163-9720248
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003622000
EAN/GTIN:
     4053411003142
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer RET basic
Integrierte Temperaturregelung. Inklusive PT 1000 Temperaturfühler. Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich. Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze über Digitalanzeige. Hot Top indicator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen. Fehlercodeanzeige bei Störung.


-Mit einstellbarem Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 bis 380 °C)
-Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unüberwachten Betrieb
-DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung
-Die Regelgenauigkeit mit PT1000 Temperaturfühler beträgt ±1 °C
-Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
-Geschlossene Bauweise (IP 42) garantiert lange Lebensdauer
-Extrem kurze Aufheizzeiten
-Sehr hohe Heizplattentemperaturen (RT bis 340 °C)
-Elektronische Drehzahlregelung
-Großer Drehzahlbereich (0/50 bis 1700 min-1)
-Starke Magnetanbindung
-Inkl. Schutzhaube H 100


Lieferumfang: Magnetrührer RET basic, Temperaturfühler PT 1000.60, Magnetrührstäbchen IKAFLON® 20, IKAFLON® 30 und IKAFLON® 40, Schraubendreher, Schutzhaube

Typ RET basic
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 20 l
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 1700 1/min
Drehzahl 50 ... 1700 1/min
Max. Heiztemperatur 340 °C
Heiztemperatur RT ... 340 °C
Mit Anschluss ext. Temperaturfühler Ja
Max. Heizgeschwindigkeit 7,0 °C/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 135 mm
Material Rührstelle Edelstahl 1.4301
Min. Sicherheitstemperatur 50 °C
Max. Sicherheitstemperatur 360 °C
Sicherheitstemperatur 50 ... 360 °C
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 160 mm
Tiefe 270 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 270 x 95 mm
Gewicht 2500 g
Heizleistung 600 W
Nennleistung 630 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 42
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer ika, magnetrührer, Magnetrührer mit Heizung,IKA, Rühren,Magnetrührer, IKA, Magnetrührstab, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, temperaturmessfühler, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.137,60*
€ 1.261,75*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.138,45*
€ 1.403,95*
Frei Haus
ab € 1.395,98*
€ 1.548,80*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.306,79*
€ 1.614,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,45*
€ 1.921,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,60*
€ 1.915,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,89*
€ 1.850,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,14*
€ 1.611,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,79*
€ 1.555,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.306,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.