| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9720257 Herst.-Nr.: 0001545100 EAN/GTIN: 4053411002480 |
| |
|
| | |
| - H 44: Zur Befestigung der Haltestange H 38 am Stativstab H 16 V. Material: Aluminiumguss
- H 16 V: Stativstab aus Edelstahl für alle Magnetrührer mit Gewindebuchse M 10
- H 62.51: Ersatzfühler für ETS-D5 und ETS-D6
- H 66.51: Messfühler für ETS-D5 und ETS-D6, für Arbeiten mit aggressiven Medien wie Säuren und Laugen
- H 70: Zur räumlichen Trennung von Gehäuse und Sensor. Das Gehäuse mit der Elektronik kann so aus dem gefährlichen Dampfraum des Mediums herausgenommen werden (für ETS-D5 und ETS-D6)
- PC 1.5 Kabel: 15 pol. HD Sub-D (M). 25 pol. Sub-D (F). Länge 2,5 m
- H 38: Zur Befestigung eines Temperaturfühlers oder ETS D5/6 mit einer Kreuzmuffe H 44 am Stativstab H 16 V
Typ: H 16 V Beschreibung: Stativstab, Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Magnetrührer Stativstab, Stativstab, Stativstange, stativstangen mit gewinde, stativstab, magnetrührer ika, Thermometer,Kontakt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 65,27* | € 80,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,45* | € 88,56* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 80,12* | € 97,05* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 75,27* | € 101,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|