Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer COLOR SQUID white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer COLOR SQUID white
Magnetrührer COLOR SQUID white
9.720 470
9.720 387
9.720 388
9.720 389
Artikel-Nr.:
     163-9720365
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003671000
EAN/GTIN:
     4053411000479
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührer color squid / big squid
Ohne Heizung. Kleinmagnetrührer mit digitaler Drehzahlanzeige (LED).
-Elektronisch geregelter Motor für mehr Leistungsstärke
-Drehzahlbereich stufenlos einstellbar von 0 bis 2.500 min-1
-Aufstellfläche aus Glas (gute chemische Beständigkeit), Kunststoffunterteil aus TPC-ET
-Recyclingfähige Materialien
-Netzteil mit Adapter für EU/CH/UK/USA

Typ color squid white
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 1000 ml
Max. Drehzahl 2500 1/min
Drehzahl 0 ... 2.500 1/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 115 mm
Material Rührstelle Glas
Material Gehäuse Thermoplastische Copolyester-Elastomere
Farbe Gehäuse blau
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 145 mm
Tiefe 160 mm
Höhe 45 mm
Abmessungen (BxTxH) 145 x 160 x 45 mm
Gewicht 1074 g
Nennleistung 4 W
Steckertyp EU/UK/CH/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Rundmagnet, magnetrührer ika, rundmagnet, Magnetrührer ohne Heizung,IKA, Klein,Magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 310,56*
€ 346,90*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,91*
€ 386,50*
Frei Haus
ab € 382,70*
€ 426,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 399,91*
€ 445,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,91*
€ 475,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IKA-Werke
0025005156
€ 346,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.