Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer Big Squid white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer Big Squid white
Magnetrührer Big Squid white
9.720 387
9.720 388
9.720 389
Artikel-Nr.:
     163-9720470
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003672000
EAN/GTIN:
     4053411003586
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührer color squid / big squid
Ohne Heizung. Kleinmagnetrührer mit digitaler Drehzahlanzeige (LED).
-Elektronisch geregelter Motor für mehr Leistungsstärke
-Drehzahlbereich stufenlos einstellbar von 0 bis 2.500 min-1
-Aufstellfläche aus Glas (gute chemische Beständigkeit), Kunststoffunterteil aus TPC-ET
-Recyclingfähige Materialien
-Netzteil mit Adapter für EU/CH/UK/USA

Typ big squid white
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 1500 ml
Max. Drehzahl 2500 1/min
Drehzahl 0 ... 2500 1/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 160 mm
Material Rührstelle Glas
Material Gehäuse Thermoplastische Copolyester-Elastomere
Farbe Gehäuse blau
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 185 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 45 mm
Abmessungen (BxTxH) 185 x 205 x 45 mm
Gewicht 889 g
Nennleistung 4 W
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, magnetrührer ika, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,IKA, Klein,Magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 312,07*
€ 350,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,01*
€ 390,93*
Frei Haus
ab € 384,01*
€ 431,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 398,37*
€ 450,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 398,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.