Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer C-MAG MS 4 ohne Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer C-MAG MS 4 ohne Heizung
Magnetrührer C-MAG MS 4 ohne Heizung
9.720 494
9.720 495
Artikel-Nr.:
     163-9720493
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003582200
EAN/GTIN:
     4053411002886
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer C-MAG MS 4 / C-MAG MS 7 / C-MAG MS 10
Ohne Heizung. Aufstellplatte aus Glaskeramik, welche sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit auszeichnet.
-Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l, 10 l, 15 l (H2O)
-Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Typ C-MAG MS 4
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 5 l
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 1500 1/min
Drehzahl 100 ... 1500 1/min
Anzeige Analog
Breite Arbeitsbereich 100 mm
Tiefe Arbeitsbereich 100 mm
Arbeitsbereich (BxT) 100 x 100 mm
Material Rührstelle Glaskeramik
Farbe Gehäuse blau
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 150 mm
Tiefe 260 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 150 x 260 x 105 mm
Gewicht 3 kg
Nennleistung 30 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer ika, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,IKA, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 480,86*
€ 540,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,85*
€ 601,14*
Frei Haus
ab € 590,72*
€ 662,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 559,02*
€ 690,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,53*
€ 821,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,33*
€ 817,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,26*
€ 799,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,02*
€ 665,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IKA-Werke
0003581000
ab € 518,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.