Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer C-MAG MS 7 ohne Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer C-MAG MS 7 ohne Heizung
Magnetrührer C-MAG MS 7 ohne Heizung
9.720 495
Artikel-Nr.:
     163-9720494
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003582400
EAN/GTIN:
     4053411004019
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer C-MAG MS 4 / C-MAG MS 7 / C-MAG MS 10
Ohne Heizung. Aufstellplatte aus Glaskeramik, welche sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit auszeichnet.
-Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l, 10 l, 15 l (H2O)
-Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Typ C-MAG MS 7
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 10 l
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 1500 1/min
Drehzahl 100 ... 1500 1/min
Anzeige Analog
Breite Arbeitsbereich 180 mm
Tiefe Arbeitsbereich 180 mm
Arbeitsbereich (BxT) 180 x 180 mm
Material Rührstelle Glaskeramik
Farbe Gehäuse blau
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 220 mm
Tiefe 330 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 220 x 330 x 105 mm
Gewicht 5 kg
Nennleistung 30 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Rührverschlüsse, ika heizrührer, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,IKA, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 530,26*
€ 597,44*
Lager 163
Frei Haus
ab € 454,29*
€ 632,16*
Frei Haus
ab € 652,50*
€ 735,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,34*
€ 731,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 454,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IKA-Werke
0003581200
ab € 566,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.