Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstellenmagnetrührer RT 15 digital mit 15 Rührstellen mit Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrstellenmagnetrührer RT 15 digital mit 15 Rührstellen mit Heizung
Mehrstellenmagnetrührer RT 15 digital mit 15 Rührstellen mit Heizung
Artikel-Nr.:
     163-9720609
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003692600
EAN/GTIN:
     4053411015480
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Mehrstellen-Magnetrührer RT 5/10/15
Digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 synchron laufenden Rührstellen und Heizfunktion. Dank geräuschloser Spulenantriebstechnik sind die Drehzahlen an allen Rührstellen identisch. So können Reihenuntersuchungen unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführt werden. Die Oberflächentemperaturen lassen sich stufenlos bis 120 °C einstellen, was zu einer Mediumstemperatur von bis zu 70 °C führt (in Abhängigkeit vom verwendeten Gefäß). Die Drehzahlen bleiben auch bei Lastwechsel konstant, die einzelnen Rührstellen haben keine Drehzahlabweichung.

-Sehr homogene Temperaturverteilung der Heizplatte durch Folienheizung
-Einstellbare Drehrichtungsumkehr
-Eco-Mode für eine geringe Erwärmung der Oberfläche
-Verschleißfreier Spulenantrieb
-Fehlercodeanzeige
-Einfache Bedienung durch Folientastatur
-Für Dauerbetrieb geeignet
-Drehzahl in 10 min-1-Schritten einstellbar

Typ RT 15
Anzahl Rührstellen 15
Rührmenge pro Position 400 ml
Max. Drehzahl 1000 1/min
Drehzahl 0 ... 1000 1/min
Max. Heiztemperatur 120 °C
Heiztemperatur RT ... 120 °C
Mit Anschluss ext. Temperaturfühler Nein
Max. Heizgeschwindigkeit 3,0 °C/min
Anzeige Digital
Rührstellenabstand 90 mm
Breite Arbeitsbereich 270 mm
Tiefe Arbeitsbereich 495 mm
Arbeitsbereich (BxT) 270 x 495 mm
Material Rührstelle Aluminium-Legierung
Farbe Gehäuse blau
Min. Sicherheitstemperatur 50 °C
Max. Sicherheitstemperatur 150 °C
Sicherheitstemperatur 50 ... 150 °C
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 280 mm
Tiefe 610 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 280 x 610 x 60 mm
Gewicht 10500 g
Heizleistung 580 W
Nennleistung 620 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 40
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Mehrfachmagnetrührer, Mehrstellenmagnetrührer, Rührverschlüsse, mehrstellenmagnetrührer poly 15, mehrstellenmagnetrührer, magnetrührer ika, Magnetrührer mit Heizung,IKA, Mehrstellen-Magnetrührer, temperaturmessfühler, Alumonium, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.551,56*
€ 3.824,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.581,79*
€ 4.242,93*
Frei Haus
ab € 4.391,07*
€ 4.668,16*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.124,21*
€ 4.860,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.860,78*
€ 5.784,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.825,37*
€ 5.742,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.673,50*
€ 5.561,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.126,63*
€ 4.910,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.124,21*
€ 4.907,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.124,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.