Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer Cimarec i Mini ohne Steuergerät | Typ: Cimarec i Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer Cimarec i Mini ohne Steuergerät | Typ: Cimarec i Mini
Magnetrührer Cimarec i Mini ohne Steuergerät | Typ: Cimarec i Mini
Artikel-Nr.:
     163-9720691
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50088140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Einzel-Magnetrührantrieb
Magnetrührer Einzelantrieb
magnetrührer einzelantrieb
Magnetrührer Cimarec i Mini, ohne Steuergerät
Magnetrührer zum Rühren von Kleinstvolumina in Küvetten sowie Spezialgefäßen von Analyseautomaten. Sehr gut geeignet für die Integration in Messeinrichtungen wie z.B. Photospektrometer. Schutzklasse IP 68 (nur Rührer).

Typ Cimarec i Mini
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 5 ml
Material Rührstelle Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 56 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 56 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Breite 12 mm
Tiefe 12 mm
Höhe 5 mm
Abmessungen (BxTxH) 12 x 12 x 5 mm
Gewicht 20 g
Schutzart (IP) IP 68
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: magnetrüher, REAKTIONSKÜVETTE po4, elektromagnetisch rührung, CUVETTES, Magnetrührwerke, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.