Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate-Thermoschüttler PHMP für 2 x 96 oder 384-wellplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microplate-Thermoschüttler PHMP für 2 x 96 oder 384-wellplatten
Microplate-Thermoschüttler PHMP für 2 x 96 oder 384-wellplatten
6.227 761
Artikel-Nr.:
     163-9721033
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PHMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikroplatten-Thermoschüttler PHMP
Für 96- und 384-well Platten. Schnelles Aufheizen kombiniert mit kräftigen, kreisförmigen Schüttelbewegungen für hervorragende Ergebnisse. Beheizter Deckel (patentiert), für ausgezeichnete Stabilität und Gleichförmigkeit der Temperatur und um Kondensation am Gefäßdeckel zu verhindern.

-Stabilität ±0,1 °C, Homogenität ±0,25 °C, schnelles Aufheizen
-Für Standard 96 oder 384-well Platten (Höhe max. 14 mm)
-Variable Geschwindigkeit
-2 mm Auslenkung für effektives Mischen
-Zeitgesteuerter Betrieb: 1 min bis 96 Stunden

Typ PHMP
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 2 mm
Min. Drehzahl 250 1/min
Max. Drehzahl 1200 1/min
Drehzahl 250 ... 1200 1/min
Anzahl Platten 2
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur RT+5 ... 60 °C
Breite 265 mm
Tiefe 250 mm
Höhe 125 mm
Abmessungen (BxTxH) 265 x 250 x 125 mm
Gewicht 6,1 kg
Nennleistung 40 W
Steckertyp EU
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Mikrotiterplattenschüttler, Mikrotiterschüttler, Heiz-Thermomixer, Thermomixer, Thermoschüttler, mikrotiterplatte 384 well, heiz thermomixer, Mikrotiterplatten,Schüttler, Thermo,Schüttler, Block-Thermostate, Microplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.126,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,17*
€ 1.914,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,00*
€ 1.825,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,33*
€ 1.575,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.191,89*
€ 1.418,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,91*
€ 1.341,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.