Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubator ES-80 50-250 rpm 25...80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelinkubator ES-80 50-250 rpm 25...80°C
Schüttelinkubator ES-80 50-250 rpm 25...80°C
Artikel-Nr.:
     163-9721056
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     ES-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Schüttelinkubatoren ES-20 / ES-80
Stabiler und zuverlässiger Orbitalschüttel-Inkubator für kräftiges Mischen und gleichzeitige Inkubation von Proben in Flaschen und anderen Behältern. Für Life Science Anwendungen, geeignet für Zellwachstum in Kulturkolben, extrahieren von Gewebeproben bei physiologischen Temperaturen und Probenvorbereitungsprozesse, Mischen von biologischen Flüssigkeiten sowie der Inkubation und Kultivierung von biologischen Flüssigkeiten.

-Variable Drehzahl: 50 bis 250 min-1
-Digitale Steuerung von Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit für Genauigkeit und Wiederholbarkeit
-Anzeige 2-zeilige LCD mit 16 Zeichen
-Austauschbare Plattformen für Schütteln / Inkubation verschiedener Gefäße (bitte separat bestellen)

Typ ES-80
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT+5 ... 80 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 °C
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 250 1/min
Drehzahl 50 ... 250 1/min
Schüttelhub 20,0 mm
Max. Traglast 8,0 kg
Breite 590 mm
Tiefe 525 mm
Höhe 510 mm
Abmessungen (BxTxH) 590 x 525 x 510 mm
Gewicht 41,1 kg
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkubatorschüttler, Schüttelinkubator, bakterien brutschrank, Inkubator,Schüttler, Inkubatoren,Schüttler, Schüttelinkubator,Grant, Schüttelinkubatoren,Grant, Kunststoffflaschen 350 ml, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.412,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.412,59*
€ 5.250,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,25*
€ 5.177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.171,02*
€ 4.963,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.666,70*
€ 4.363,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.300,03*
€ 3.927,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.272,62*
€ 3.894,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.