Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplattenschüttler PMS-1000i | Typ: PMS-1000i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplattenschüttler PMS-1000i | Typ: PMS-1000i
Mikrotiterplattenschüttler PMS-1000i | Typ: PMS-1000i
Artikel-Nr.:
     163-9721074
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PMS-1000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplattenschüttler PMS-1000i
Zuverlässiges, reguliertes Schütteln für zwei oder vier Mikrotiterplatten. Einfaches Schraubsystem erlaubt eine schnelle, einfache und sichere Befestigung von 96- oder 384-well Platten.
-Direktantrieb
-verschleißfreier bürstenloser Motor
-Anzeige der aktuellen und voreingestellten Drehzahl
-variable Geschwindigkeit: 150 bis 1200 U/min
-kreisend: 2 mm
-Dauerbetrieb oder zeitgesteuerter Betrieb
-integrierter Timer: 1 min bis 24 Stunden
-Standardausführung für 2 Mikrotiterplatten
-Zusatzplattform MPP-4 für 4 Mikrotiterplatten
-Umgebungstemperatur 4 °C bis 40 °C

Typ PMS-1000i
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 2 mm
Min. Drehzahl 150 1/min
Max. Drehzahl 1200 1/min
Drehzahl 150 ... 1200 1/min
Anzahl Platten 2
Min. zulässige Umgebungstemp. 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 40 °C
Breite 205 mm
Tiefe 220 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 205 x 220 x 90 mm
Gewicht 2,0 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 120 ... 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Mikrotiterplattenschüttler, Mikrotiterschüttler, Erlenmeyerkolben Tablar, Federtablar, Halteklammernaufnahme, Halteklammernaufsatz, Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, mikrotiterplatte 384 well, erlenmeyerkolben tablar, Schüttler,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 451,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,13*
€ 595,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.