Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Orbitalschüttler MaxQ 416 HP | Typ: MaxQ 416 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Orbitalschüttler MaxQ 416 HP | Typ: MaxQ 416 HP
Tisch-Orbitalschüttler MaxQ 416 HP | Typ: MaxQ 416 HP
Artikel-Nr.:
     163-9721201
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     SHKE416HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Tisch-Orbitalschüttler MaxQ 416 HP
Der Tisch-Orbitalschüttler ist für die Verwendung in Reach-in-Inkubatoren, Umweltkammern oder auf dem Labortisch kozipiert. Er ist geeignet für den Dauerbetrieb bei Temperaturen von 4 bis 40 ºC und einer relativen Feuchte von 80 % rH bei oder unter 31 ºC, linear abnehmend auf 50 % rH bei 40 ºC.

-Große Tablare für höchste Effizienz
-Dreifacher Ausgleichmechanismus gewährleistet optimalen Schüttelvorgang unabhängig von der Lademenge und der Platzierung der Gefäße und schließt aus, dass das Gerät "wandert"
-Übergroße, verstellbare Gummifüße in Saugnapf-Form reduzieren Vibrationen und sorgen für größtmögliche Stabilität
-Dreifach-Exzenterantrieb ermöglicht weiten Drehzahlbereich von 25 bis 525 U/min
-Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Ist-Werten bei Drehzahl und Zeit
-Netzanschluss 115/230 V, 50/60 Hz

Typ MaxQ 416 HP
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 25 mm
Min. Drehzahl 25 1/min
Max. Drehzahl 525 1/min
Drehzahl 25 ... 525 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 32 kg
Breite 617 mm
Tiefe 660 mm
Höhe 198 mm
Abmessungen (BxTxH) 617 x 660 x 198 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 40 °C
Gewicht 62,7 kg
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,Thermo, Schüttler,Kreis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.397,46*
€ 3.532,01*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.544,31*
€ 3.691,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,78*
€ 4.393,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.675,55*
€ 4.373,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.601,57*
€ 4.285,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.562,17*
€ 4.238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.544,31*
€ 4.217,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.544,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.